{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Binnenspan-⌀ | 25 mm - 213 mm | |
| Buitenspan-⌀ | 39 mm - 249 mm | |
| Geschikt voor klauwplaat-⌀ | 80 mm - 315 mm | |
| Geschikt voor verzinkboring draaibekken | M10; M12; M16 | |
| Producttype | Uitdraairing voor bekken |
| Artikelnummer | 315910 LX | |
| EAN/GTIN | 2050002053120 | |
| Nummer fabrikant | P19508142316 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Antonio Basile GmbH, Lerchenstrasse 2, 74226 NORDHEIM, Deutschland, www.basilegmbh.de |