T440 SM-D050-28-3-27-13 Conische spiraalschacht-opsteekfrezen voor tangentieel gemonteerde T490 LNMT/LNHT 13.-wisselplaten

Artikelnummer: 3139923
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3139923
EAN/GTIN 7291075323191
Nummer fabrikant 3139923

Omschrijving

Omschrijving:

Rolkopfrees, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 60 mm, snijdiameter (DC) 50 mm, aantal snijlichamen (CICT) 12, maximale snijlengte (APMX) 28,88 mm, aantal snijvlakken (NOF) 3, totale lengte (OAL) 65 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A
  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 60 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistofdoorvoer
  • Snijdiameter (DC): 50 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX): 118,8 mm
  • Richting (HAND): Rechts
  • Aantal snijlichamen (CICT): 12
  • Max. snijlengte (APMX): 28,88 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 3
  • Aanduiding snijelement (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Totale lengte (OAL): 65 mm