HM90 E90A-D1.00-4-M12 90° schachtfrezen met FLEXFIT schroefdraadaansluiting voor HM90 AP 1003 Snijplaten

Artikelnummer: 3110732
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie FLEXFIT
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3110732
EAN/GTIN 7291075122794
Nummer fabrikant 3110732
L-nummer L23980 1565

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 0,83″, snijdiameter (DC/DCX) 1″, snijitem aantal (CICT) 4, snijdiepte maximum (APMX) 0,39″, aantal flengtes (NOF) 4, totale lengte (OAL) 2,24″, bruikbare lengte (LU) 1,22″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): FLEXFIT
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,83″aansluitdraad nominaal formaat machinezijde (THSZMS): M12
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • snijdiameter (DC): 1″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd item telling
  • (maximale diepte: 4MX): 0,39″
  • -fluittelling (NOF): functionele lengte 4
  • (LF): 1,38″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • totale lengte (OAL): 2,24″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 2,5 Degrees
  • Tool hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 1,22″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles