E90A D2.00-W1.00 Schachtfrezen met conische schacht en APKT/APKR-10 Snijplaten

Artikelnummer: 3110386
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3110386
EAN/GTIN 7291075089745
Nummer fabrikant 3110386
L-nummer L23980 2350

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 2″, snijitem aantal (CICT) 7, snijdiepte maximum (APMX) 0,39″, aantal flenzen (NOF) 7, totale lengte (OAL) 4″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • snijdiameter (DC): 2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2″
  • snijrichting (HAND): Aantal
  • snijitems rechts (CICT): 7
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,39″
  • -velgtelling (NOF): 7
  • functionele lengte links (LF): 2,859″: 1-1/4″
  • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • totale lengte (OAL): 4″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 1,4 Degrees
  • schachttype: Weldon
  • gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten