Momentsleutel type 83 BDS 3/8″, 16-80 Nm

Artikelnummer: 3108562
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 3/8
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
maximaal draaimoment 80 Nm
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Producttype Momentsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3108562
EAN/GTIN 0701936218995
Nummer fabrikant 3108562
L-nummer L60160 6072
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Signaalvarianten beschikbaar. Alle ADS-modellen zijn EPA-conform
toepassing in vele (industriële) sectoren
Dubbele schaal. De wijzerplaat biedt een effectieve meting in metrische en keizerlijke torsie-eenheden in beide richtingen, wat flexibiliteit oplevert en de investering in gereedschap tot een minimum beperkt.
Uitvoering:
Aanwijzende momentsleutel met wijzerplaat en sleepwijzer
Geen risico op gereedschapsschade. Overbelastingsbeveiligingssysteem. Verzonken wijzerplaat minimaliseert schade aan de wijzerplaat.
Veelzijdig gebruik. Gebruik voor onderhoud, reparatie, montage en kwaliteitscontrole
Breed scala aan toepassingen. Aan- en afspannende meting is mogelijk, met standaard dubbelzijdige ratel (uitgezonderd EDS-versies).
Kalibratiedienst maakt het mogelijk om tools nauwkeurig en up-to-date te houden
Uitvoering volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar op nationale normen
Optioneel audio visueel signaalsysteem. Er wordt duidelijk aangegeven wanneer het doelkoppel is bereikt.
Ingebouwde overbelastingsbeveiliging - mechanische stop bij max. 25 % overbelasting van de maximale waarde
huis uit lichte, robuuste speciale aluminium constructie - zilvergrijs gelakt
zwarte, slipveilige rubber handvat
Modellen Nohne ADS 4 tot Nohne ADS 40: voldoet aan EPA (Electrostatic Protected Area), voor gebruik in elektrostatisch gevoelige toepassingen
Testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789
Leveringsomvang:
Bekijk de momentsleutel
Batterij (alleen modellen met optie: Signaal)
Testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789
Levering in robuuste, zwarte plastic doos (geen ADS 4 t / m BDS 80), verder in stevige kartonnen verpakking (geen BDS 100 t / m EDS)

Kenmerk:

  • Type aandrijving: Dubbele vierkante ratel
  • vierkante aandrijving [metrisch]: 10 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 3/8″
  • Aanhaalrichting: Links en rechts
  • Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 12 lbf ft - 60 lbf ft
  • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 16 Nm - 80 Nm
  • Toepassingsbereik:
    • Vervaardiging
    • Kwaliteitscontrole
    • Onderhoud
  • Totale hoogte [mm]: 86 mm
  • Totale lengte [mm]: 435 mm
  • Materiaal: Aluminium behuizing, stalen buisgreep
  • Meetnauwkeurigheid Koppel: +/- 4% tolerantie van de weergegeven waarde
  • Precisie: +/- 4 %
  • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Schaalverdeling [lbf ft]: 1 lbf ft
  • Schaalverdeling [Nm]: 2 Nm
  • Type weegschaal: Dubbel
  • Doelgroepen:
    • Automotive
    • Electronics
    • Industry
    • Construction and Commercial Vehicles
    • Military
    • Mechanical Engineering
    • Service