ETS D32/1.26-4-LN08-MMT10 Grooving and Slitting Cutters with MULTI-MASTER Threaded Adaptator

Artikelnummer: 3107230
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MINI-TANGSLOT
Producttype Schijffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3107230
EAN/GTIN 7291075359329
Nummer fabrikant 3107230
L-nummer L23980 305

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, snijkantdiameter (DC) 32 mm, aantal snijkanten (CICT) 4, aantal groeven (NOF) 4, totale lengte (OAL) 24,3 mm, eff. perifeer aantal groeven (ZEFP) 2

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Voer de naam (MIID) LNET 082604-TN-N in
  • Totale lengte (OAL) 24,3 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MINI-TANGSLOT" Bekijk alles