ETS D040-05-LN08-M10 Grooving and Slitting Cutters with FLEXFIT Threaded Adaptation

Artikelnummer: 3106815
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie FLEXFIT
Producttype Schijffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3106815
EAN/GTIN 7291075224115
Nummer fabrikant 3106815
L-nummer L23980 182

Omschrijving

Omschrijving:

Snij- en zijkantenfrezen, snijkantdiameter (DC) 40 mm, aantal snijkanten (CICT) 6, aantal groeven (NOF) 6, totale lengte (OAL) 33 mm, eff. perifeer aantal groeven (ZEFP) 3

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Snijdiameter (DC) 40 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Voer de naam (MIID) LNET 083004-TN-N in
  • Totale lengte (OAL) 33 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 3

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles