H690 F90AX D2.00-4-.75-16 90° vlakfrezen met H690 TNKX 1606 Driehoekige snijplaten met 6 spiraalvormige snijkanten

Artikelnummer: 3106642
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIDO 690
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3106642
EAN/GTIN 7291075322880
Nummer fabrikant 3106642
L-nummer L23980 3057

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 2″, CICT (Cutting item Count) 4, Hub diameter (DHUB) 1,89″, totale lengte (OAL) 1,57″

Kenmerk:

  • Uitspandoorsnede: AAansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd
  • aantal snijitems (CICT): 4
  • Diepte van de snede maximum (APMX): 0,531″
  • Hub diameter (DHUB): Identificatie: 4
  • Invoerstuk: 1,89″Identificatie van de snijplaat: H690 TNKX 160610PNTR
  • totale lengte (OAL): 1,57″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 690" Bekijk alles