S890 FSN D063-07-22-R13 Face Mills Carrying Double-Sided Square Inserts with 8 Cutting Edges

Artikelnummer: 3106066
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIDO 890 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3106066
EAN/GTIN 7291075290110
Nummer fabrikant 3106066
L-nummer L23980 300

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, gereedschapshouder diameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 59,5 mm, aantal snijlichamen (CICT) 7, naafdiameter (DHUB) 48 mm, totale lengte (OAL) 41,1 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Diameter (DC/DCX) 59,5 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 59,5 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 7
  • Snijlengte max. (APMX) 1,2 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 48 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) S890 SNMU 1305PNR
  • Totale lengte (OAL) 41,1 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 89 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 890 LINE" Bekijk alles