SDN D063-04-22-LN08 Disk Type Grooving and Slitting Cutters

Artikelnummer: 3104938
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie MINI-TANGSLOT
Producttype Schijffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3104938
EAN/GTIN 7291075219241
Nummer fabrikant 3104938
L-nummer L23980 1442

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, Snijdiepte, max. (CDX) 14,8 mm, Snijdiameter (DC) 63 mm, Aantal snijplaten (CICT) 8, Snijbreedte max. (CWX) 4,5 mm, Snijbreedte min. (CWN) 4 mm, Aantal snijkanten (NOF) 8, Naafdiameter (DHUB) 32 mm, Naafdikte (THUB) 6 mm, Eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 4

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 14,8 mm
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 8
  • Snijbreedte max. (CWX) 4,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 4 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 8
  • Naafdiameter (DHUB) 32 mm
  • Naafdikte (SCHURFT) 6 mm
  • Voer de naam (MIID) LNET 082604-TN-N in
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 4

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MINI-TANGSLOT" Bekijk alles