BCM D32-M16 Ball Nose Endmills with FLEXFIT Threaded Adaptation Carrying Tangent Straight Edge Inserts for Finish Profiling

Artikelnummer: 3104663
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DROPMILL
Producttype Kopieerfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3104663
EAN/GTIN 7291075215755
Nummer fabrikant 3104663
L-nummer L23980 434

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 29 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 2, max. snijlengte (APMX) 26 mm, totale lengte (OAL) 78 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 29 mm
  • Functies van interfaces M16
  • Hoekradius (RE) 16 mm
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 26 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 25 mm
  • Uitvoering voorpaneel A.
  • Functionele lengte (LF) 53 mm
  • Voer de naam (MIID) BCR D320-CS in
  • Totale lengte (OAL) 78 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DROPMILL" Bekijk alles