SOF45 8/16-D063-06-22R Multifunction Face Mills for Octagonal, Square and Round Insert Contours with Various Entry Angles

Artikelnummer: 3104585
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIDO 800 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3104585
EAN/GTIN 7291075232035
Nummer fabrikant 3104585
L-nummer L23980 40

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 71 mm, aantal snijlichamen (CICT) 6, naafdiameter (DHUB) 48 mm, totale lengte (OAL) 41,6 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Diameter (DC/DCX) 71 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 71 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Snijlengte max. (APMX) 2,9 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 48 mm
  • Voer de naam (MIID) ONHU 050500-PL in
  • Totale lengte (OAL) 41,6 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 44 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 800 LINE" Bekijk alles