HCE D.62-A-L5.0-C.62 Multifunctionele schachtfrezen met verschillende wisselplaatgeometrieën

Artikelnummer: 3103719
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie BALLPLUS
Producttype Kopieerfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3103719
EAN/GTIN 7291075185447
Nummer fabrikant 3103719
L-nummer L23980 1756

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC/DCX) 5/8″, snijitem aantal (CICT) 1, snijdiepte maximum (APMX) 0,406″, Flute Count (NOF) 2, totale lengte (OAL) 5,1″, schacht type rond

Kenmerk:

Carrosserie diameter (BD): 0,591″
  • 0,406
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindricalaansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″snijdiameter (DC): 5/8″
  • snijdiameter (DC/DCX): 5/8″snijrichting (HAND): Rechtshandig snijitem″telling (CICT): 1
  • Diepte van maximum (APMX): 2doorsnede vóór): 2
  • lengte:
    • : 2
    • : 2
    • : 1,4″
    • Identificatie van de hoofdwisselplaat (MIID): HCC D.62-R.015-QF
    • totale lengte (OAL): 5,1″
    • schachttype: Round
    • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
    • Torque (TQ): 69 lbfxin
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles