HP E90AN-D12-2-C12-07-C Endmills with HELIPLUS HP ANKT 0702 Inserts

Artikelnummer: 3103369
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIPLUS
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3103369
EAN/GTIN 7291075180527
Nummer fabrikant 3103369
L-nummer L23980 2483

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 7.7 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 80 mm, Shank Type Round, Shank Type Round, Usable Length (LU) 16.2 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 7,7 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 80 mm
  • Koplengte (links) 18 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) HP ANKT 0702PNTR
  • Totale lengte (OAL) 80 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 2,7 graden
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
  • Effectieve lengte (LU) 16,2 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIPLUS" Bekijk alles