HOF D3.00-5-1.00-R07 vlakfrezen voor achthoekige ronde en snel aanvoerende gesegmenteerde radiusplaten

Artikelnummer: 3103252
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIOCTO
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3103252
EAN/GTIN 7291075180350
Nummer fabrikant 3103252
L-nummer L23980 2560

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 3,49″, Cutting item Count (CICT) 5, Hub diameter (DHUB) 2,213″, totale lengte (OAL) 1,77″

Kenmerk:

  • Aanspandoorsnede: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • snijdiameter (DC): 3″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3,49″
  • snijdiameter maximum (DCX): 3,49″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd
  • aantal snijartikelen (CICT): 5
  • Diepte van snijplaat maximum (APMX): 0,18″
  • Hub (DHUB) Identificatie (2,213″Medidentificatie van snijplaat OFMT 07T3-
  • totale lengte (OAL): 1,77″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 42 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIOCTO" Bekijk alles