FF FW D40-16-06-C Fast Feed Face Mills

Artikelnummer: 3103244
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie FEEDMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3103244
EAN/GTIN 7291075162219
Nummer fabrikant 3103244
L-nummer L23980 970

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrezen met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, aantal snijkanten (CICT) 4, naafdiameter (DHUB) 38 mm, totale lengte (OAL) 35 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 26 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 1,2 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 38 mm
  • Voer de naam (MIID) FF WOMT0602 in
  • Totale lengte (OAL) 35 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 13 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FEEDMILL" Bekijk alles