FR D137A200-4-.75-16 vlakfrezen met ronde beitelplaatjes voor profileren en frezen van ronde hoeken

Artikelnummer: 3102961
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie ROUNDMILL
Producttype Kopieerfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3102961
EAN/GTIN 7291075159011
Nummer fabrikant 3102961
L-nummer L23980 2053

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 2″, CICT (Cutting item Count) 4, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

Aanspandoorsnede: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • snijdiameter (DC): 1,37″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2″
  • snijdiameter maximum (DCX): 2″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijitems (CICT): 4
  • Diepte van de snede maximum (APMX): 0,315″
  • totale lengte (OAL): 2″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "ROUNDMILL" Bekijk alles