SSB D200-24-50-LN15-L Single-Side Cutting, Disk Type Slotting Cutters

Artikelnummer: 3102851
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie TANGMILL
Producttype Schijffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3102851
EAN/GTIN 7291075162868
Nummer fabrikant 3102851
L-nummer L23980 605

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuven- en schijvenfrezen, max. zaagdiepte (CDX) 65 mm, max. zaagdiameter (DC) 200 mm, max. aantal snijlichamen (CICT) 25, max. lengte snijkanten (APMX) 14 mm, max. naafdiameter (DHUB) 70 mm, max. totale lengte (OAL) 28 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 25

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 65 mm
  • Snijdiameter (DC) 200 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 25
  • Snijlengte max. (APMX) 14 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 70 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Totale lengte (OAL) 28 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 25
  • Effectieve lengte (LU) 24 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles