MM S-A-H050-HSK A63-T06 MULTI-MASTER Threaded Connection Shanks with an Integral HSK DIN 69893 Form A Tapered Adaptation

Artikelnummer: 3100313
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3100313
EAN/GTIN 7291075335187
Nummer fabrikant 3100313
L-nummer L24070 312

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschapshouders voor modulaire freeskoppen, diameter gereedschapshouder machinezijde (DCONMS) 63 mm, maat gereedschapshouder schroefdraad werkstukzijde (THSZWS) T06, totale lengte (OAL) 18 mm, schachtmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 9,25 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 24 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T06
  • Totale lengte (OAL) 18 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles