Dubbelsleutel , extra plat , SW 14x15 mm

Artikelnummer: 31.14X15
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 31.14X15
EAN/GTIN 3148510970608
Nummer fabrikant 31.14X15
L-nummer L60130 232
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • 30% platter dan een gewone steeksleutel voor maximale toegankelijkheid
  • Onmisbaar voor moeilijk bereikbare plaatsen en borgmoeren
  • Sleutelkoppen 15° afgeschuind
  • verchroomd, satijnglanzend afgewerkt

Kenmerk:

  • A [mm]: 14x15
  • B x B1 [mm]: 29,0 x 33,5
  • E [mm]: 3,6
  • B [mm]: 210
  • L [mm]: 209,5
  • [g]: 70