Spanschroef voor Weldonopname ultrakort, Voor klauwplaat span-⌀ D1: 16mm

Artikelnummer: 309901 16
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor klauwplaat span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor klauwplaat span-⌀ D1 16 mm
Draadafmeting M14
Lengte 16,5 mm
‌Sleutelwijdte SW 6 mm
Producttype Spanschroef

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 309901 16
EAN/GTIN 2050002040083

Omschrijving

Uitvoering:

Stifttap met binnenzeskant, sleutelwijdte 6 mm.

Toepassing:

Spanschroef voor Weldonopname ultrakort.

T.b.v.:

Nr. 300410 en 300412.

Accessoires:

Voor Weldonopnames.