• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Speciale sleutel, DIN 6368, Voor doorn-⌀: 40mm

Artikelnummer: 309840 40
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor doorn-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6368
Voor doorn-⌀ 40 mm
Norm DIN 6368
totale lengte 280 mm
Geschikt voor freesaantrekbout M20
Producttype Sleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 309840 40
EAN/GTIN 4020772044770
Nummer fabrikant 44776
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

T.b.v.:

Combi-freesopsteekdoorns en meskopopnames.