• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Spanbekkenset 3-delig, voor spanbereik: 0,3-8mm

Artikelnummer: 309701 0,3-8
Prijs instellen 3 Stuk (13,10 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor spanbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

geschikt voor spanbereik 0,3 mm - 8 mm
Aantal bekken 3
Producttype Spanbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 309701 0,3-8
EAN/GTIN 2050001763808
Nummer fabrikant 89.208.03 DCT-08-A/B/D
Fabrikant/verantwoordelijke persoon WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com

Omschrijving

T.b.v.:

Korte-boorhouder 301490 0,3-8.