{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Centro P | |
| Spanbereik | 2 mm - 20 mm | |
| Totale lengte L | 30,1 mm | |
| Buiten-⌀ D | 50 mm | |
| Maximaal aanhaalmoment | 140 Nm | |
| Schroefdraad | Tr40×1,5 | |
| Producttype | Spanmoer |
| Artikelnummer | 309665 32DI | |
| EAN/GTIN | 2050001704931 | |
| Nummer fabrikant | 4482500 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |