{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Klantartikelnummer: 
                        EAN/GTIN: 
                        Nummer fabrikant: 
                        Cat. nr.: 
                    | Voor ER | 16 mm | |
| Norm | DIN 6499 D | |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
| Totale lengte L | 20,6 mm | |
| Buiten-⌀ D | 33,5 mm | |
| Schroefdraad | M24×1 | |
| Maximaal aanhaalmoment | 54 Nm | |
| Producttype | Spanmoer | 
| Artikelnummer | 309617 16 | |
| EAN/GTIN | 4045197771742 | |
| Nummer fabrikant | 309617 16 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |