Spantang extra slank, Nominale span-⌀ d: 2mm

Artikelnummer: 309563 2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale span-⌀ d 2 mm
Buiten-⌀ D 9,6 mm
Totale lengte L 36 mm
Producttype Spantang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 309563 2
EAN/GTIN 4045197708502
Nummer fabrikant 309563 2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel gehard en geslepen. Buitengewoon slanke constructie. Spantang wordt door middel van een schroefdraad van achteren door de houder in de conische zitting getrokken. Verminderde storende contour door wegvallen van de spanmoer.

T.b.v.:

Extra slanke spantanghouder nr. 300782; 300784; 304972; 304974.