OZ-spantangenset type 462 E 15-delig, voor houder 5−25 mm

Artikelnummer: 309562
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: ISO 10897

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm ISO 10897
Producttype Spantang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 309562
EAN/GTIN 2050001699404
Nummer fabrikant 1220216
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Omschrijving

Uitvoering:

verenstaal, geheel gehard en geslepen. De doorlopende boring (langer spanbereik ten opzichte van DIN-spantangen) verhoogt de spankracht. Meervoudig gespleten ten opzichte van DIN-spantangen, daardoor ontstaat een grotere insteekdiepte in de spantanghouder. Geschikt voor spiraalboren voor het spannen op de geleidingsfase. Spanbereik = nominale maat tot min 0,5 mm. Aan beide kanten 5- of 6-voudig gespleten.

Voordeel:

  • Betere rondloop = asparallelle centrering in de conus; geen slingeren.
  • Hogere spankracht = door hogere draagaandelen.
  • Hogere systeemstijfheid = geschikt voor hogesnelheidsfrezen.
  • Hogere gereedschapsstandtijden.

Levering:

OZ-spantangen (nr. 309550) ⌀ 5−16 mm (1 mm oplopend) en ⌀ 18, 20 en 25 mm, inclusief houten box.