ER-spantangenset met afdichting en spuitnippels, Spantang-maat: ER16

Artikelnummer: 309166 ER16
Red Week %
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spantang-maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: ISO 15488-B
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 10

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

inbegrepen maten 1 mm - 10 mm
Norm ISO 15488-B
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 10 µm
Producttype Spantang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 309166 ER16
EAN/GTIN 4069515026246
Nummer fabrikant 309166 ER16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel gehard en geslepen. Gepolijst.
Vorm A. Afgedichte uitvoeringen met spuitnippels alleen voor nominale ⌀.
⌀ 1 mm en 2 mm zonder spuitnippels en niet afgedicht.

Levering:

In box met hardschuiminlay, 1 mm oplopend.