ER-spantang met afdichting en spuitnippels, ER 25, Nominale span-⌀ d: 10mm

Artikelnummer: 308964 10
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
160 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 10

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Opname ER 25
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 10 µm
Type 430 E
Buiten-⌀ D 25,7 mm
Totale lengte L 34 mm
Producttype Spantang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 308964 10
EAN/GTIN 4069515025102
Nummer fabrikant 308964 10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel gehard en geslepen. Gepolijst.
Afgedichte uitvoeringen met spuitopeningen alleen voor nominale ⌀.