ER-spantang, ER 16, Nominale span-⌀ d: 4mm

Artikelnummer: 308923 4
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
1.412 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 10

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Opname ER 16
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 10 µm
Type 426 E
Buiten-⌀ D 17 mm
Totale lengte L 27,5 mm
Producttype Spantang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 308923 4
EAN/GTIN 4069515023832
Nummer fabrikant 308923 4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel gehard en geslepen. Gepolijst.

Tip:

De span-⌀-overbrugging is steeds tot 1 mm kleiner, bijv. ⌀ 10 − 9 mm, behalve bij ⌀ 1, 1,5 en 2 (hier slechts 0,5 mm).