{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Geschikt voor conus | 50 | |
| Boringeigenschap | met boring | |
| Aantrekbouten-norm | MAS 403 | |
| Kraag-⌀ D | 38 mm | |
| Kop-⌀ D1 | 23 mm | |
| Totale lengte L | 85 mm | |
| L1 | 45 mm | |
| Schroefdraad M | M24 | |
| Maximaal aanhaalmoment | 150 Nm | |
| Geschikt voor conus met kleurcode | SK 50 | |
| Sleutelwijdte | 30 mm | |
| Producttype | Aantrekbout |
| Artikelnummer | 308795 50 | |
| EAN/GTIN | 4045197532794 | |
| Nummer fabrikant | 308795 50 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |