{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Geschikt voor conus | 40 | |
| Boringeigenschap | Met boring ⌀ 7 mm | |
| Aantrekbouten-norm | ISO 7388-3 | |
| Kraag-⌀ D | 23 mm | |
| Kop-⌀ D1 | 19 mm | |
| Totale lengte L | 54 mm | |
| L1 | 26 mm | |
| Schroefdraad M | M16 | |
| Hoek A | 15 graden | |
| Maximaal aanhaalmoment | 50 Nm | |
| Geschikt voor conus met kleurcode | SK 40 | |
| Producttype | Aantrekbouten |
| Artikelnummer | 308623 40 | |
| EAN/GTIN | 4069515028783 | |
| Nummer fabrikant | 308623 40 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |