Gereedschapshouder voor volboren, PSC 50 kort, voor schacht-⌀ DS: 32mm

Artikelnummer: 308584 32
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor schacht-⌀ DS (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: ISO 26623-1
  • Inwendige koeling: ja
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC; HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Opname PSC 50 kort
Opnamenorm ISO 26623-1
Inwendige koeling ja
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC; HPC
Afkoppellengte A-maat 75 mm
Buiten-⌀ D 52 mm
Producttype Weldonhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 308584 32
EAN/GTIN 4067263141167
Nummer fabrikant 308584 32
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Positie van de draadpen ten opzichte van de conische verzinking in de volboor 0,4 mm verplaatst.
  • Tijdens het aandraaien wordt de vergrote contact-⌀ tegen het contactvlak gespannen.
  • Hierdoor betere ondersteuning, wat een hogere voeding mogelijk maakt.
  • Hoge rondloopnauwkeurigheid door 3 µm vlakgeslepen contactvlak.
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.

Toepassing:

Voor de opname van alle volgens DIN 6595, deel 1 gestandaardiseerde volboren.

T.b.v.:

alle volboren met cilinderschacht volgens DIN 6595, deel 1.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309885; dopsleutel nr. 309893.

Downloads en documenten

Geschikte producten