{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Voor ER-spantangen | 32 | |
| Span-⌀ D1 | 2-20 mm | |
| Opname | PSC 63 A = 130 | |
| Opnamenorm | ISO 26623-1 | |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
| Verspaningsstrategie | HSC | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Spanbereik | 2 mm - 20 mm | |
| Afkoppellengte A-maat | 130 mm | |
| Buiten-⌀ D | 50 mm | |
| Reserve-High-Speed-moer GARANT nr. 309610 | 32 | |
| Producttype | Spantanghouder |
| Artikelnummer | 308530 32 | |
| EAN/GTIN | 4045197486325 | |
| Nummer fabrikant | 308530 32 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |