Terugslagvrije aluminium hamers, verwisselbare doppen Stelen uit eersteklas glasfibermateriaal, sterk en duurzaam Terugslagdemping door gewichten in de hamerkop - voor volle en nauwkeurige slagen - voor behoedzame slagen bij montagewerk

Artikelnummer: 308.32 Al
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Hamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 308.32 Al
EAN/GTIN 7610733266975
Nummer fabrikant PB 308.32 Al
L-nummer L60060 2893

Omschrijving

Omschrijving:

  • Terugslagvrije aluminium hamer
  • voor behoedzame slagen bij montagewerk, bewerken van dun plaatmateriaal, richten enz.
  • doppen uit aluminium, eenvoudig en snel verwisselbaar, ontziet budget en milieu
  • steel uit eersteklas glasfibermateriaal, inkervingen- en breukbestendig
  • met tweecomponenten-lijm veilig verankerd in de steelbuis, maximale veiligheid bij het werken
  • terugslag-demping door gewichten in de hamerkop, voor volle, nauwkeurige slagen zonder terugslag
  • bij het werken met slaggereedschappen veiligheidsvoorschriften in acht nemen: www.pbst.ch/safe

Kenmerk:

  • Diameter: 32 mm
  • Hamer volledige lengte: 325 mm
  • Lengte hamerhoofd: 106 mm