Slanke hydrohouder, HSK-A 63 A = 160, Span-⌀ D1: 12mm

Artikelnummer: 307536 12
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HPC; HSC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 12 mm
Opname HSK-A 63 A = 160
Opnamenorm DIN 69893; ISO 12164-1
Vorm A
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HPC; HSC
Afkoppellengte A-maat 160 mm
⌀ D2 22 mm
⌀ D3 33,84 mm
L2 113 mm
Balluff-chip-boring ja
Producttype Hydrohouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 307536 12
EAN/GTIN 4045197868732
Nummer fabrikant 307536 12
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Extreem slanke vorm (3°-contour).
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • Axiale lengteverstelling mogelijk.
  • Schachten speciaal bewerkt.
  • Gebruik van reduceerhulzen mogelijk.

Voordeel:

  • Temperatuurbestendig dankzij volledig gesloten systeem, d.w.z. geen gesoldeerde drukkamers.
  • Ideale dempingseigenschappen.
  • Er kunnen hoge draaimomenten worden overgebracht, daardoor proceszekerheid.

Toepassing:

Met name in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.
Waar gereduceerde storende contour vereist is.
Voor boren, ruimen en frezen.
Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

Accessoires:

Reduceerhulzen nr. 302135302165.

Downloads en documenten

Geschikte producten