{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Span-⌀ D1 | 8 mm | |
| Opname | HSK-E 50 A = 70 | |
| Opnamenorm | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Vorm | A | |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
| Verspaningsstrategie | HPC; HSC | |
| Afkoppellengte A-maat | 70 mm | |
| ⌀ D2 | 14 mm | |
| ⌀ D3 | 17,99 mm | |
| Buiten-⌀ D | 42 mm | |
| L2 | 38 mm | |
| Producttype | Hydrohouder |
| Artikelnummer | 307528 8 | |
| EAN/GTIN | 4062406115067 | |
| Nummer fabrikant | 307528 8 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |