Roerstaaf Ronde. Gepoedercoat staal. Houder: zeshoekig. Voor het gelijkmatig mengen van materialen met een lage viscositeit. Van vloeistof (roercapaciteit tot 10 kg) tot taaie materialen (roercapaciteit tot 10 kg) 400 mm

Artikelnummer: 304960001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 36 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 36 Stuk
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
Artikelnummer 304960001
EAN/GTIN 4013307349167
Nummer fabrikant 304960001
L-nummer L01876 100246
Fabrikant/verantwoordelijke persoon CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Omschrijving

Omschrijving:

Voor het roeren en mengen van een grote verscheidenheid aan materialen. Handmatige en machinegeleide roerders voor verschillende verpakkingsgroottes en viscositeiten.