• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Achteraf te monteren dwarsbalk met nivello 0,93 m voor GFK-ladders met een stijghoogte van 73 mm

Artikelnummer: 30387
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer 30387
EAN/GTIN 4031405303874
Nummer fabrikant 030387
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

Achteraf te monteren dwarsbalk met nivello 0,93 m voor GFK-ladders met een stijghoogte van 73 mm

  • Verhoogt de veiligheid en vermindert het risico op vallen en ongelukken
  • Eenvoudige montage achteraf op bestaande ladders voor een stabielere stand
  • Incl. Bevestigingsmateriaal

Informatie over duurzaamheidscriteria

  • Bedrijfscertificering: ISO 9001
  • Bedrijfscertificering: EN 1090
  • Bedrijfscertificering: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • De MUNK Group werkt met een gedragscode.
  • Vanwege onze omvang is de wet inzake de toeleveringsketen niet van toepassing.
  • De gebruikte materialen zijn vermeld in de technische specificatie.
  • Milieuvriendelijke productie: eigen fotovoltaïsche installaties
  • Energiezuinig verbruik bij de productie: Led-verlichting
  • Reparatiegemak, duurzaamheid en kwaliteit: 15 jaar garantie op serieproducten gemaakt in Duitsland
  • recycleerbaarheid: Onze producten bestaan grotendeels uit aluminium, staal of hout en kunnen direct worden gerecycled.
  • Sociaal aanvaardbare arbeidsomstandigheden in de productie: eerlijke lonen, gelijkheid tussen mannen en vrouwen
  • Zuinige en recyclebare verpakking: Geen gebruik van piepschuim, voornamelijk gebruik van hout en karton, geringe hoeveelheden kunststof.
  • Geen gezondheidsrisico voor gebruikers

Kenmerk:

  • Montage noodzakelijk: Te monteren met gereedschap
  • Materiaal: GFK
  • Hoogte: 155 mm
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Liggerhoogte: 73 mm
  • Traversebreedte: 930 mm
  • Liggerbreedte: 25 mm
  • Gebruik van ladders (DIN EN 131): Professioneel
  • Lengte: 930 mm
  • Breedte: 110 mm