Leuning insteekbaar voor tredeafstand 235 mm Lengte 2 m

Artikelnummer: 30295
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Combi-freesopsteekdoorn

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 30295
EAN/GTIN 4031405302952
Nummer fabrikant 030295
L-nummer L90240 40
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Handrail gemaakt van aluminium buis met Ø 25 mm
  • Geschikt voor trapladders met trapafstand van 235 mm
  • Voor montage zonder gereedschap via ergonomische stergreep
  • De bevestiging vindt plaats door middel van een klemmechanisme in het trapgat
  • Kan aan de rechter- of linkerkant van de ladder worden gemonteerd

Kenmerk:

  • Breedte: 138 mm
  • Diameter: 25 mm
  • Lengte: 2000 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel