Combi-freesopsteekdoorn, SK 50 A = 55, Doorn-⌀ d1: 16mm

Artikelnummer: 302515 16
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Doorn-⌀ d1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 6358
  • Opnamenorm: DIN 2080
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 16 mm
Opname SK 50 A = 55
Norm DIN 6358
Opnamenorm DIN 2080
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 6 µm
Afkoppellengte A-maat 55 mm
Totale lengte L 199 mm
Freesdoornlengte L3 met meeneemring 17 mm
Freesdoornlengte L4 27 mm
Schroefdraad M M24
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 16
Reserve-meeneemring nr. 309870 16
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 16
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 302515 16
EAN/GTIN 4062406111083
Nummer fabrikant 302515 16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Binnendraad voor handspanning.

Toepassing:

Met passpie − voor frees met langsgroef, bijv. DIN 841.
Met meeneemring − voor frees met dwarsgroef, DIN 1880.

Levering:

Inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout.

Accessoires:

Speciale sleutel nr. 309840.

Downloads en documenten

Geschikte producten