{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Span-⌀ D1 | 32 mm | |
| Opname | SK 40 A = 52 | |
| Norm | DIN 6358 | |
| Opnamenorm | DIN 2080 | |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 6 µm | |
| Afkoppellengte A-maat | 52 mm | |
| Totale lengte L | 169 mm | |
| Freesdoornlengte L3 met meeneemring | 24 mm | |
| Freesdoornlengte L4 | 38 mm | |
| Schroefdraad M | M16 | |
| Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 32 | |
| Reserve-meeneemring nr. 309870 | 32 | |
| Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 32 | |
| Producttype | Freesopsteekdoorn |
| Artikelnummer | 302505 32 | |
| EAN/GTIN | 4062406111052 | |
| Nummer fabrikant | 302505 32 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |