Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef, L = 160 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 32/10mm

Artikelnummer: 302410 32/10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Boring-⌀ D1 10 mm
Schacht-⌀ d 32 mm
Totale lengte L 160 mm
⌀ D2 24 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 302410 32/10
EAN/GTIN 4045197435873
Nummer fabrikant 302410 32/10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Doorboord voor inwendige koelvloeistoftoevoer (IK).
Zonder lengte-instelschroef, kort.

Toepassing:

Voor het gebruik in krimphouders, hydrohouders en ER-spantanghouders.

Tip:

Maximaal toegestaan toerental 8000 min-1.