{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Span-⌀ D1 | 3 mm | |
| Opname | SK 50 A = 120 | |
| Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
| Vorm | ADB | |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
| Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
| Afkoppellengte A-maat | 120 mm | |
| Buiten-⌀ D | 25 mm | |
| ⌀ D2 | 9 mm | |
| Producttype | Krimphouder |
| Artikelnummer | 302342 3 | |
| EAN/GTIN | 4045197505316 | |
| Nummer fabrikant | 302342 3 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |