{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Span-⌀ D1 | 8 mm | |
| Opname | SK 40 A = 160 | |
| Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
| Vorm | ADB | |
| Koelkanaalboring | afsluitbaar | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
| Verspaningsstrategie | HPC; HSC | |
| Trilling | gedempt | |
| Afkoppellengte A-maat | 160 mm | |
| Buiten-⌀ D | 27 mm | |
| ⌀ D2 | 21 mm | |
| ⌀ D3 | 50 mm | |
| L2 | 75,9 mm | |
| Producttype | Krimphouder |
| Artikelnummer | 302210 8 | |
| EAN/GTIN | 4062406545499 | |
| Nummer fabrikant | 302210 8 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |