Gesleufde reduceerhuls met koeling, ⌀ 20 mm, Span-⌀ D1: 4mm

Artikelnummer: 302155 4
Korting
€ 109,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 4 mm
⌀ D2 27 mm
⌀ D 20 mm
Rondloopnauwkeurigheid systeem 5 µm
Producttype Reduceerhuls

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 302155 4
EAN/GTIN 4045197732644
Nummer fabrikant 302155 4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met koelkanaalsleuven.

Toepassing:

  • Voor boren, ruimen en frezen en gereedschapsslijpen.
  • Optimale flexibiliteit dankzij spandiameter-reductie.
  • Het hoogste draaimoment garandeert meer verspaningsvolume ten opzichte van een directe spanning.
  • Rondloopnauwkeurigheid ± 5 µm (systeemnauwkeurigheid bij 3×D).
  • Rondloopnauwkeurigheid ± 2 µm (voor reduceerhuls).
  • Toepasbaar in alle gangbare hydrodehn-spanhouders.

T.b.v.:

Hydrodehn-spanhouder met span-⌀ 20 mm.