{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Schroefdraad M | M8 | |
| Opname | ⌀ d = 16 mm | |
| Schacht-⌀ d | 16 mm | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Trilling | gedempt | |
| Buiten-⌀ D | 12,8 mm | |
| Boring-⌀ D1 | 8,5 mm | |
| Totale lengte Ltotaal | 115 mm | |
| Nuttige lengte L1 | 60 mm | |
| Producttype | Verlengstuk |
| Artikelnummer | 301362 M8X115 | |
| EAN/GTIN | 4062406785673 | |
| Nummer fabrikant | 301362 M8X115 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |