Adereindhulstang Classic 180 mm

Artikelnummer: 30066
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
Producttype Ponsgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 30066
EAN/GTIN 4010995300661
Nummer fabrikant 30066
L-nummer L60070 4418
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Voor het krimpen van adereindhulzen conform DIN 46228 Deel 1 + 4.
  • Uitvoering: Invoer van huls en ader van opzij.
  • Uitvoering: Profielen met trapezium- of halfronde vorm voor een betrouwbare verbinding tussen adereindhuls en ader.
  • Bekvorm: Vaste profielstations voor de betreffende aderdoorsneden.
  • Materiaal: Hoogwaardig gereedschapsstaal, warmtebehandeld.
  • DIN ISO 5743.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Totale lengte (mm): 180 mm
  • Totale lengte (Duim): 7″
  • Doorsnede min (mm²): 0.25 mm²
  • Doorsnede max (mm²): 16 mm²
  • Doorsnede min – max (mm²): 0.25 - 16
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee