ER-spantanghouder Mini / slank Vorm ADB, SK 40 A = 130, voor ER-spantang-maat: 11

Artikelnummer: 300652 11
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor ER-spantang-maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor ER-spantangen 11 mm
Span-⌀ D1 1-7 mm
Opname SK 40 A = 130
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC
Spanbereik 0,5 mm - 7 mm
Afkoppellengte A-maat 130 mm
Buiten-⌀ D 16 mm
Nuttige lengte LN 101 mm
Geschikte spansleutel nr. 309740 11
Producttype Spantanghouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 300652 11
EAN/GTIN 4045197764317
Nummer fabrikant 300652 11
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Spanmoer uitgebalanceerd voor HSC. ER11-Doorgang opgeboord. Schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
Standaard met Balluff-chip-boring.

Toepassing:

voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens DIN 6499.

Levering:

Inclusief High-Speed ER-mini-moer nr. 309650.

Accessoires:

ER-spantangen nr. 308881309434, ER-spansleutel nr. 309740.
Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806. AB-spansleutels nr. 308820; 308830.

Downloads en documenten

Geschikte producten