Veiligheidsmes SECUNORM 300 met TRAPEZIUM MESJE 65232, 1 Stuk

Artikelnummer: 30000310.02
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
Artikelnummer 30000310.02
EAN/GTIN 4002632804526
Nummer fabrikant 30000310.02
L-nummer L60170 100386
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Omschrijving

Omschrijving:

Verrassend licht, overtuigend goed. Met afgerond trapeziummesje en snijdiepte van 5 mm.
De SECUNORM 300 is de “kleine broer” van de SECUNORM 500. Het enige verschil is dat de greep van de SECUNORM 300 is gemaakt van glasvezelversterkte kunststof en niet van aluminium. Daardoor is hij lichter. Ook de ergonomische vorm en de soft grip op de 2-zijdige schuifknop dragen bij aan een comfortabele snijervaring. Met een snijdiepte van 5 mm is de SECUNORM 300 volledig afgestemd op uw werkveiligheid en de bescherming van de verpakte producten.
    Basismateriaal:
    Glasvezelversterkte kunststof
    Ergonomische greep
    “Ergonomie” vindt u bij de SECUNORM 300 overal. Bijvoorbeeld in de nieuwe greep, die optimaal in de hand ligt. Of in de details, zoals de aangenaam afgeronde mespunt of de slipvaste softgrip op de schuifknop.

    Aangenaam licht

    De lichtheid van de ­SECUNORM 300 helpt u efficiënt te werken. Er is niet meer dan ongeveer 50 gram nodig om u een comfortabel en veelzijdig professioneel snijgereedschap te geven.
    De SECUNORM 300 is gemaakt van glasvezelversterkte kunststof, die het mes zeer slijtvast maakt. Gevolg: ook bij veelvuldig contact met het snijmateriaal blijft uw veiligheidsmes altijd in topvorm.

    Kleine snijdiepte

    Met een snijdiepte van 5 mm kunt u veel verschillende soorten verpakkingen openen – echter zonder dat het mesje het verpakte product beschadigt. Daarbij valt zelfs veelvuldig gebruik hem niet zwaar.

    Optimale mesjeswissel

    Druk op de mesjeswisselknop en u kunt het kunststof inzetstuk met mesje eruit trekken. Het vergrendelbare mesafdekplaatje en de geïntegreerde magneet maken het wisselen van mesjes nog eenvoudiger en veiliger.

Kenmerk:

  • Productnaam: SECUNORM
  • Handvat: 2-zijdige schuifknop
  • Gebruik: Rechts- en linkshandig
  • Veiligheidstechnologie I: Hoge veiligheid (SECUNORM)
  • Veiligheidstechnologie II: Automatische terugtrekking van lemmet
  • Transportvergrendeling: nee
  • Trekker: Duim
  • Ergonomie: Bijzonder ergonomisch
  • Zaagdiepte (samengevat): 5 mm
  • Zaagdiepte (max): 5
  • Zaagdiepte (max)(eenheid): mm
  • Belangrijkste snijmaterialen
    • Karton: tot 2-laags
    • Karton: 1-laags
    • Wikkel-, rek- en krimpfolie
    • Plastic verpakkingsband
    • Plakband
    • Goederen in zakken
    • Folie- en papierbanen
    • Bindgaren, koord
    • Textiel
    • Vilt
    • Vliesstof
  • Slijteigenschappen: Hoge bescherming tegen schuren
  • Houder/ oogje: ja
  • Tapesnijder: nee
  • Materiaal basis
    • Gerecycled plastic
    • Glasvezelversterkte kunststof
  • Softgrip: ja
  • Metaal detecteerbaar: nee
  • Gemonteerd mes: 65232,70
  • Lengte uitgang blad (max): 8
  • Lengte uitgang blad (max) Eenheid: mm
  • Optioneel mes
    • 165232,70
    • 1765232,25
    • 5232,70
    • 5233,70
    • 610,70
    • 852,42
    • 56,70
    • 5634,70
  • Gemonteerd blad Bladvorm (mes): Trapeziumvormig mes
  • Opgezet mes Snijkanten (mes): 2-voudig bruikbaar
  • Opgezet mes roestvrij staal (mes): nee
  • Mes wisselen zonder gereedschap: ja
  • Meswissel vergrendelbaar: nee
  • GS-keurmerk (tekst): TÜV/VPA getest